Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M8x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M8x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M8x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M8x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M8x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M8x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4440
EAN/GTIN:
     4057221724075
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 8x30 14 H, blank Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
30 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoffart:
Stahl
t:
2
n:
1,2
d:
8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1649*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2649*
€ 0,31523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2349*
€ 0,27953
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2249*
€ 0,26763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.