Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M8x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M8x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M8x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M8x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M8x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M8x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4436
EAN/GTIN:
     4057221723955
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 8x12 14 H, blank Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
t:
2
n:
1,2
d:
8
l:
12 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
12 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0416*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4748*
€ 2,94501
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0817*
€ 2,47722
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.