Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M6x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M6x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M6x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M6x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M6x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M6x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4432
EAN/GTIN:
     4055248009366
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 6x6 14 H, blank Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Stahl
t:
1,6
n:
1
d:
6
l:
6 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
6 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,233*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,662*
€ 3,16778
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,707*
€ 0,84133
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.