Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M6x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M6x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M6x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M6x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M6x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M6x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4430
EAN/GTIN:
     4057221723788
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 6x5 14 H, blank Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Stahl
t:
1,6
n:
1
d:
6
l:
5 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
5 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,425*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,072*
€ 4,84568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,381*
€ 1,64339
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,211*
€ 1,44109
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,697*
€ 0,82943
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,647*
€ 0,76993
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.