Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M5x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M5x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M5x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M5x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M5x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M5x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4410
EAN/GTIN:
     4057221723184
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 5x20 14 H, blank Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
t:
1,28
n:
0,8
d:
5
l:
20 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Schlitz
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0451*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8982*
€ 2,25886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.