Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M4x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M4x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M4x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M4x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M4x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M4x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4401
EAN/GTIN:
     4057221723030
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 4x40 14 H, blank Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
t:
1,12
N:
0,6
d:
4
l:
40
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1989*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3289*
€ 0,39139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2789*
€ 0,33189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2589*
€ 0,30809
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2389*
€ 0,28429
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1989*
€ 0,23669
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.