Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M4x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M4x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M4x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M4x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M4x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M4x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4397
EAN/GTIN:
     4055248009328
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 4x25 14 H, blank Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
t:
1,12
n:
0,6
d:
4
l:
25 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0419*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3549*
€ 2,80233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9732*
€ 2,34811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.