Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M3x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M3x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M3x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M3x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M3x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M3x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4391
EAN/GTIN:
     4055248009298
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 3x6 14 H, blank Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
t:
0,8
n:
0,4
d:
3
l:
6 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
6 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0139*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2091*
€ 2,62883
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8427*
€ 2,19281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.