Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M10x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M10x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M10x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M10x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M10x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M10x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4375
EAN/GTIN:
     4057221722514
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 10x40 14 H, blank Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
t:
2,4
n:
1,6
d:
10
l:
40 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
40 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2197*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7128*
€ 4,41823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4412*
€ 0,52503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3535*
€ 0,42067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3335*
€ 0,39687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3235*
€ 0,38497
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2697*
€ 0,32094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2197*
€ 0,26144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.