Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 20, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 20, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 20, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 20, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 20, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 20, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 20, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-43574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784186964
EAN/GTIN:
     4028203296347
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991-8.8 Senkschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt
Gewindelänge nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
s:
4,0 mm
d:
6 mm
k:
3,3 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Abmessung:
M6 x 20 mm
Länge:
20
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7991
Normart:
DIN
Ausführung:
E-NORMpro
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Antriebsgröße:
4 mm
Werkstoffart:
Stahl
dk:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,73*
€ 23,4787
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,53*
€ 22,0507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,33*
€ 20,6227
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.