Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 16, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 16, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 16, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 16, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 16, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 16, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 16, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-43560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784186827
EAN/GTIN:
     4028203296194
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991-8.8 Senkschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt
Gewindelänge nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
Kopfstärke:
2,3 mm
Gewindedurchmesser:
4 mm
Kopfdurchmesser:
8 mm
Schlüsselweite:
2,5 mm
Nenngröße:
M4
Gewindelänge:
13,7 mm
Länge:
16
Durchmesser:
4 mm
Antriebsgröße:
2,5 mm
Norm:
7991
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
dk:
8 mm
Ausführung:
E-NORMpro
s:
2,5 mm
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
d:
4 mm
k:
2,3 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Innensechskant
Abmessung:
M4 x 16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.