Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 22 x 1,5, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 22 x 1,5, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 22 x 1,5, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 22 x 1,5, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 22 x 1,5, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 22 x 1,5, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-41893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41893
EAN/GTIN:
     4055248085032
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 22 x 1,5
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
32
Gewindeart:
Feingewinde
m:
18
d:
22
e:
35,03
s:
32
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
32
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Höhe:
18 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-22-1,5-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3091*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0131*
€ 3,58559
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6306*
€ 0,75041
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5108*
€ 0,60785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5008*
€ 0,59595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4608*
€ 0,54835
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4408*
€ 0,52455
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3091*
€ 0,36783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.