Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 464 Rändelschrauben M 8 x 25, hohe Form, 5.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 464 Rändelschrauben M 8 x 25, hohe Form, 5.8 blank
DIN 464 Rändelschrauben M 8 x 25, hohe Form, 5.8 blank
DIN 464 Rändelschrauben M 8 x 25, hohe Form, 5.8 blank
DIN 464 Rändelschrauben M 8 x 25, hohe Form, 5.8 blank
DIN 464 Rändelschrauben M 8 x 25, hohe Form, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4164
EAN/GTIN:
     4055248008161
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
DIN 464 Stahl Rändelschrauben, hohe Form - Abmessung: M 8 x 25
Weitere Informationen:
Antrieb:
manuell
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
16
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
30
d:
8
l:
25
k:
6
h:
15,57
Kopfform:
Rändelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Länge:
25 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
464
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, din464 m8x25, din 464, din 464 edelstahl, 464-8-25-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,9625*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,5185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,085*
€ 103,63115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,85*
€ 98,5915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,09*
€ 92,9271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,2525*
€ 89,55048
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,9625*
€ 74,92538
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.