Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 464 Rändelschrauben M 5 x 30, hohe Form, 5.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 464 Rändelschrauben M 5 x 30, hohe Form, 5.8 blank
DIN 464 Rändelschrauben M 5 x 30, hohe Form, 5.8 blank
DIN 464 Rändelschrauben M 5 x 30, hohe Form, 5.8 blank
DIN 464 Rändelschrauben M 5 x 30, hohe Form, 5.8 blank
DIN 464 Rändelschrauben M 5 x 30, hohe Form, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4155
EAN/GTIN:
     4055248008116
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
DIN 464 Stahl Rändelschrauben, hohe Form - Abmessung: M 5 x 30
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
10
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
20
d:
5
l:
30
k:
4
h:
9,64
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Rändelkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
manuell
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
464
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, din464 5.8 m5x30, din 464, din 464 edelstahl, 464-5-30-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6509*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0709*
€ 1,27437
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9409*
€ 1,11967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8709*
€ 1,03637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8509*
€ 1,01257
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8109*
€ 0,96497
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6509*
€ 0,77457
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.