Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Balkenschuh innen (CE) 140 x 180 x 80 x 2 mm feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Balkenschuh innen (CE) 140 x 180 x 80 x 2 mm feuerverzinkt
BB Stanz Balkenschuh innen (CE) 140 x 180 x 80 x 2 mm feuerverzinkt
BB Stanz Balkenschuh innen (CE) 140 x 180 x 80 x 2 mm feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-40995
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     66241820
EAN/GTIN:
     4034176104589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh innen 140x180
balkenschuh
balkenschuh 140x180
Balkenschuh innen 140x180
Weitere Informationen:
Innen/Außen:
i
Schenkelbreite:
42
Auflagefläche:
80
Herkunftsland:
de
B:
140
Länge:
180
Schenkeltiefe:
42
Box Type:
BB49
ETA-Nummer:
ETA-09/0021
ETA-CE:
ja
CE:
ja
Bolzenlöcher:
13 mm
Lochdurchmesser:
5 mm
Laschenbreite:
42 mm
Hersteller:
BB Stanz
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
2 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
180 mm
Breite:
140 mm
Ausführung:
innen
Weitere Suchbegriffe: bilo-140-180-2,0-innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.