Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 12 x 1, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 12 x 1, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 12 x 1, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 12 x 1, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 12 x 1, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 12 x 1, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-40689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40689
EAN/GTIN:
     4055248084066
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
19
Gewindeart:
Feingewinde
m:
10
d:
12
e:
20,88
s:
19
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
19
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-12-1-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0953*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2092*
€ 2,62895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1833*
€ 0,21813
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1789*
€ 0,21289
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.