Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 440 Scheiben 33 x 105 x 6, für Holzkonstruktionen, Form R, Rundloch, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 440 Scheiben 33 x 105 x 6, für Holzkonstruktionen, Form R, Rundloch, Stahl blank
DIN 440 Scheiben 33 x 105 x 6, für Holzkonstruktionen, Form R, Rundloch, Stahl blank
DIN 440 Scheiben 33 x 105 x 6, für Holzkonstruktionen, Form R, Rundloch, Stahl blank
DIN 440 Scheiben 33 x 105 x 6, für Holzkonstruktionen, Form R, Rundloch, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4060
EAN/GTIN:
     4057222599757
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
DIN 440 Stahl 100 HV Form R Scheiben, R = mit Rundloch - Abmessung: R 33 x105 x 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
6
Material:
Stahl
d2:
105
d1:
33
d:
33 mm
s:
6
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
M 30
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Form:
R
Dicke/Stärke:
6 mm
Außendurchmesser:
105 mm
Innendurchmesser:
33 mm
Norm:
440
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3687*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,6795*
€ 9,13861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0195*
€ 8,35321
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,3286*
€ 2,77103
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,1756*
€ 2,58896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1056*
€ 2,50566
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,7487*
€ 2,08095
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7087*
€ 2,03335
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3687*
€ 1,62875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.