Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankernagel Kammnagel 4 x 60 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ankernagel Kammnagel 4 x 60 Stahl verzinkt
Ankernagel Kammnagel 4 x 60 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-40333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784232340
EAN/GTIN:
     4317784232340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
ankernägel 4x40
Kammnagel Ankernägel verzinkt 4,0x 60 für Holzverbinder, Lochplatten

Kammnägel sind eigens für Stahlblech-Holz-Nagelverbindungen entwickelt. Sie werden aus kaltgezogenen Stahldrähten hergestellt. Auf dem Schaftteil ist eine scharf ausgewalzte Widerhakenprofilierung aufgebracht, die hohe Auszugswerte sicherstellt. Der angepresste Konus unter dem Nagelkopf stellt eine kraftschlüssige, zentrische Verbindung sicher. Die Oberfläche ist galvanisch verzinkt und gewährleistet ausreichenden Korrosionsschutz.


Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
60 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Palettenmenge:
150000 St.
d:
4
l:
60
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Stärke:
4 mm
Länge:
60 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: ankernägel, Kamm-4,0-60
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
93500
250
€ 4,95*
ab € 0,0155*
€ 0,0233*
4 Tage
96250
250
€ 4,30*
ab € 0,0168*
€ 0,0258*
1 Tag
92250
250
€ 8,50*
ab € 0,0177*
€ 0,0265*
13 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,79*
ab € 0,0196*
€ 0,0294*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0208*
€ 0,0324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.