Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Sparrenpfettenanker Universal 210 x 35 x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Sparrenpfettenanker Universal 210 x 35 x 2
BB Stanz Sparrenpfettenanker Universal 210 x 35 x 2
BB Stanz Sparrenpfettenanker Universal 210 x 35 x 2
BB Stanz Sparrenpfettenanker Universal 210 x 35 x 2
BB Stanz Sparrenpfettenanker Universal 210 x 35 x 2
Artikel-Nr.:
     5417F-40298
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     63521020
EAN/GTIN:
     4055248125646
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker
Sparrenpfettenanker Uni 210 mm
Weitere Informationen:
Lochdurchmesser:
5
Tiefe:
245
Box Type:
BB26
ETA-Nummer:
ETA-08/0186
ETA-CE:
ja
CE:
ja
Herkunftsland:
de
Abmessung 1:
210
Breite:
35 mm
Stärke:
2 mm
Länge:
210 mm
Hersteller:
BB Stanz
Ausführung:
uni
Weitere Suchbegriffe: BB, Stanz, Universal, 210, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.