Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 438 Gewindestift M3x8, mit Schlitz/Ringschneide, 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 438 Gewindestift M3x8, mit Schlitz/Ringschneide, 14 H blank
DIN 438 Gewindestift M3x8, mit Schlitz/Ringschneide, 14 H blank
DIN 438 Gewindestift M3x8, mit Schlitz/Ringschneide, 14 H blank
DIN 438 Gewindestift M3x8, mit Schlitz/Ringschneide, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4020
EAN/GTIN:
     4055248007478
Suchbegriffe:
DIN 438
DIN 438 Gewindestift
DIN 438 Madenschraube
DIN 438 Schraube
DIN 438 14 H Gewindestifte m.Ringschneide/Schlitz Abmessung: M 3 x 8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
t:
0,8
N:
0,4
d:
3
l:
8
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Schlitz
Werkstoffart:
Stahl
d1:
1,4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
8 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
438
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0103*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6798*
€ 0,80896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5666*
€ 0,67425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.