Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Lochplattenstreifen 140 x 1200 x 2 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Lochplattenstreifen 140 x 1200 x 2 verzinkt
BB Stanz Lochplattenstreifen 140 x 1200 x 2 verzinkt
BB Stanz Lochplattenstreifen 140 x 1200 x 2 verzinkt
BB Stanz Lochplattenstreifen 140 x 1200 x 2 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-40098
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     62114012
EAN/GTIN:
     4034176101267
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplattenstreifen 140x1200x2,0
Weitere Informationen:
Tiefe:
310
Typ:
Lochplattenstreifen
Höhe:
1200
Lochdurchmesser:
5 mm
Hersteller:
BB Stanz
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
2 mm
Breite:
140 mm
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, holzbau lochblech, BB, Stanz, 140, x, 1200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.