Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Lochplatte 80 x 300 x 2 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Lochplatte 80 x 300 x 2 verzinkt
BB Stanz Lochplatte 80 x 300 x 2 verzinkt
BB Stanz Lochplatte 80 x 300 x 2 verzinkt
BB Stanz Lochplatte 80 x 300 x 2 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-40081
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     62183020
EAN/GTIN:
     4034176101748
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplatten 80x300x2,0
Weitere Informationen:
Tiefe:
310
Typ:
Lochplatte
Höhe:
300
Lochdurchmesser:
5
Hersteller:
BB Stanz
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
2 mm
Breite:
80 mm
Länge:
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.