Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Lochplatte 60 x 240 x 2 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Lochplatte 60 x 240 x 2 verzinkt
BB Stanz Lochplatte 60 x 240 x 2 verzinkt
BB Stanz Lochplatte 60 x 240 x 2 verzinkt
BB Stanz Lochplatte 60 x 240 x 2 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-40077
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     62162420
EAN/GTIN:
     4034176101632
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplatten 60x240x2,0
Weitere Informationen:
Tiefe:
245
Typ:
Lochplatte
Höhe:
240
Lochdurchmesser:
5
Hersteller:
BB Stanz
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
2 mm
Breite:
60 mm
Länge:
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.