Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Lochplatte 60 x 140 x 2 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Lochplatte 60 x 140 x 2 verzinkt
BB Stanz Lochplatte 60 x 140 x 2 verzinkt
BB Stanz Lochplatte 60 x 140 x 2 verzinkt
BB Stanz Lochplatte 60 x 140 x 2 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-40075
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     62161420
EAN/GTIN:
     4034176101564
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplatten 60x140x2,0
Weitere Informationen:
Tiefe:
190
Typ:
Lochplatte
Höhe:
140
Lochdurchmesser:
5
Hersteller:
BB Stanz
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
2 mm
Breite:
60 mm
Länge:
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.