Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Lochplatte 40 x 160 x 2 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Lochplatte 40 x 160 x 2 verzinkt
BB Stanz Lochplatte 40 x 160 x 2 verzinkt
BB Stanz Lochplatte 40 x 160 x 2 verzinkt
BB Stanz Lochplatte 40 x 160 x 2 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-40074
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     62141620
EAN/GTIN:
     4034176101434
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplatten 40x160x2,0
Weitere Informationen:
Höhe:
160
Tiefe:
185
Typ:
Lochplatte
Lochdurchmesser:
5
Hersteller:
BB Stanz
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
2 mm
Breite:
40 mm
Länge:
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.