Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Balkenschuh innen (CE) 120 x 160 x 80 x 2 mm feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Balkenschuh innen (CE) 120 x 160 x 80 x 2 mm feuerverzinkt
BB Stanz Balkenschuh innen (CE) 120 x 160 x 80 x 2 mm feuerverzinkt
BB Stanz Balkenschuh innen (CE) 120 x 160 x 80 x 2 mm feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-40068
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     66221620
EAN/GTIN:
     4034176104558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 120 x 160 typ i
balkenschuh
balkenschuh 120x160
Balkenschuh innen 120x160
Weitere Informationen:
Innen/Außen:
i
Schenkelbreite:
42
Auflagefläche:
80
Herkunftsland:
de
B:
120
Länge:
160
Schenkeltiefe:
42
Box Type:
BB43
ETA-Nummer:
ETA-09/0021
ETA-CE:
ja
CE:
ja
Bolzenlöcher:
13 mm
Lochdurchmesser:
5 mm
Laschenbreite:
42 mm
Hersteller:
BB Stanz
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
2 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
160 mm
Breite:
120 mm
Ausführung:
innen
Weitere Suchbegriffe: bilo-120-160-2,0-innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.