Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 140 x 180 x 80 x 2 mm feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 140 x 180 x 80 x 2 mm feuerverzinkt
BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 140 x 180 x 80 x 2 mm feuerverzinkt
BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 140 x 180 x 80 x 2 mm feuerverzinkt
BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 140 x 180 x 80 x 2 mm feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-40063
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     66141820
EAN/GTIN:
     4057222695947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 140x180
balkenschuh
balkenschuh aussen
BKA (CE) 140 x 180 x 2,0
Weitere Informationen:
Innen/Außen:
a
Bolzenlöcher:
11 mm
Lochdurchmesser:
5 mm
Laschenbreite:
42 mm
Hersteller:
BB Stanz
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
2 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
180 mm
Breite:
140 mm
Ausführung:
außen
Weitere Suchbegriffe: bilo-140-180-2,0-außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.