Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 50, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 50, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 50, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 50, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 50, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 50, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 50, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 50, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-40008
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     40008
EAN/GTIN:
     4055912159984
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
a:
4,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
17
d:
10
l:
50 mm
k:
6,4
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2838*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8706*
€ 4,60601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4644*
€ 0,55264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3838*
€ 0,45672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3538*
€ 0,42102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3438*
€ 0,40912
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2838*
€ 0,33772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.