Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 35, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 35, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 35, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 35, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 35, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-40001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40001
EAN/GTIN:
     4055248083779
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 20x35 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
40,32
s:
12
d:
20
l:
35 mm
k:
10,16
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
20
Antriebsgröße:
12
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
35 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7819*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5292*
€ 4,19975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1992*
€ 3,80705
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,537*
€ 1,82903
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2857*
€ 1,52998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2357*
€ 1,47048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0119*
€ 1,20416
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9819*
€ 1,16846
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7819*
€ 0,93046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.