Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 Scheiben 8,4 x 15 x 1,6, für Zylinderschrauben, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 433 Scheiben 8,4 x 15 x 1,6, für Zylinderschrauben, Stahl blank
DIN 433 Scheiben 8,4 x 15 x 1,6, für Zylinderschrauben, Stahl blank
DIN 433 Scheiben 8,4 x 15 x 1,6, für Zylinderschrauben, Stahl blank
DIN 433 Scheiben 8,4 x 15 x 1,6, für Zylinderschrauben, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-3935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3935
EAN/GTIN:
     4055248007171
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 Stahl 140 HV Scheiben - Abmessung: 8,4 x15 x1,6
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1,6
Material:
Stahl
d2:
15
d1:
8,4
d:
8 mm
s:
1,6
für Schrauben:
M8
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Innendurchmesser:
8,4 mm
Norm:
433
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0678*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,6835*
€ 2,00337
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,2442*
€ 0,2906
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,2226*
€ 0,26489
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.