Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 432 Scheiben mit Außennase, 13 x 30 x 1,2 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 432 Scheiben mit Außennase, 13 x 30 x 1,2 Stahl blank
DIN 432 Scheiben mit Außennase, 13 x 30 x 1,2 Stahl blank
DIN 432 Scheiben mit Außennase, 13 x 30 x 1,2 Stahl blank
DIN 432 Scheiben mit Außennase, 13 x 30 x 1,2 Stahl blank
DIN 432 Scheiben mit Außennase, 13 x 30 x 1,2 Stahl blank
DIN 432 Scheiben mit Außennase, 13 x 30 x 1,2 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-3910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3910
EAN/GTIN:
     4055248007072
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
din 432 13x30x1,2
~DIN 432 Stahl Scheiben mit Außennase - Abmessung: 13
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1,2
Werkstoff:
Stahl
s:
1,2
d2:
30
d1:
13 mm
f:
4,5
h:
4,5
Nennweite d1:
13
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,2 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Norm:
432
Weitere Suchbegriffe: din 432, din 432 stahl, 432-13-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,69*
€ 31,7611
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,905*
€ 29,63695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,785*
€ 27,11415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,89*
€ 24,8591
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.