Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M 3x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M 3x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 3x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 3x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 3x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 3x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-38930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     38930
EAN/GTIN:
     4055248083595
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe 45H M3x25mm HP
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Innensechskant
Norm:
913
Normart:
DIN
Ausführung:
Gewindestifte
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Antriebsgröße:
1,5
Artikel-Nr.:
0/1598/000/ 3,0/ 25,0/ /01
DIN:
913
Material/Güte:
St
Variante:
M3x25mm HP
s:
1,5
d:
3
l:
25 mm
dp:
2
Länge:
25 mm
Durchmesser:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0946*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1575*
€ 0,18743
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.