Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 Flügelschrauben M 8 x 25, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316 Flügelschrauben M 8 x 25, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
DIN 316 Flügelschrauben M 8 x 25, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
DIN 316 Flügelschrauben M 8 x 25, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
DIN 316 Flügelschrauben M 8 x 25, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
DIN 316 Flügelschrauben M 8 x 25, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3811
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3811
EAN/GTIN:
     4055248006990
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 8 x 25
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Ausführung:
runde Flügelform
Werkstoffart:
Guss
d2:
16
d1:
8
m:
10
d:
8 mm
l:
25 mm
h:
20
e:
39
a:
4
Kopfform:
Flügelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Temperguss
Länge:
25 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
316
Weitere Suchbegriffe: 316-8-25-Temperguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3064*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5087*
€ 5,36535
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5902*
€ 0,70234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4575*
€ 0,54443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4475*
€ 0,53253
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3664*
€ 0,43602
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3064*
€ 0,36462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.