Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 Flügelschrauben M 10 x 40, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316 Flügelschrauben M 10 x 40, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
DIN 316 Flügelschrauben M 10 x 40, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
DIN 316 Flügelschrauben M 10 x 40, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
DIN 316 Flügelschrauben M 10 x 40, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
DIN 316 Flügelschrauben M 10 x 40, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3766
EAN/GTIN:
     4055248006778
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 10 x 40
Weitere Informationen:
l:
40 mm
h:
25
e:
51
a:
4,5
Kopfform:
Flügelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Guss
Ausführung:
runde Flügelform
d2:
20
d1:
10
m:
12
d:
10 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Temperguss
Länge:
40 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
316
Weitere Suchbegriffe: 316-10-40-Temperguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6104*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5377*
€ 7,77986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8877*
€ 7,00636
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1249*
€ 1,33863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9602*
€ 1,14264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9402*
€ 1,11884
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9102*
€ 1,08314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7604*
€ 0,90488
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6104*
€ 0,72638
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.