Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 8 x 1, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 8 x 1, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 8 x 1, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 8 x 1, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 8 x 1, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 8 x 1, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-36514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     36514
EAN/GTIN:
     4055248083199
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x 1
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
13
Gewindeart:
Feingewinde
m:
6,8
d:
8
e:
14,2
s:
13
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
13
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Höhe:
6,8 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-8-1-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0218*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8482*
€ 2,19936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,529*
€ 1,81951
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.