Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-4 12 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-4 12 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt P
EN 14399-4 12 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt P
EN 14399-4 12 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt P
EN 14399-4 12 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt P
EN 14399-4 12 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt P
EN 14399-4 12 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt P
EN 14399-4 12 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt P
Artikel-Nr.:
     5417F-3620
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3620
EAN/GTIN:
     4055248006273
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
EN 14399-4 10 feuerverzinkt -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12
Weitere Informationen:
Höhe:
10
Antriebsgröße:
22
Form:
42
Typ:
P
Gewindeart:
metrisch
m:
10
d:
12
e:
23,91
s:
22
Normart:
EN
Gewinde:
M 12
Werkstoff:
10
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
22
Durchmesser:
12 mm
Norm:
14399
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, 14399-12-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2927*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7859*
€ 3,31522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5724*
€ 0,68116
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5124*
€ 0,60976
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4235*
€ 0,50397
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3927*
€ 0,46731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3627*
€ 0,43161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3527*
€ 0,41971
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2927*
€ 0,34831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.