Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7989 Scheiben 14 x 24 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7989 Scheiben 14 x 24 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 14 x 24 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 14 x 24 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 14 x 24 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 14 x 24 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
Artikel-Nr.:
     5417F-36176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     36176
EAN/GTIN:
     4057222618274
Suchbegriffe:
DIN 7989
Scheibe DIN 7989
Unterlegscheibe DIN 7989
Edelstahlscheibe DIN 7989
Scheiben für Stahlkonstruktionen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
8
d2:
24
d1:
14
d:
12
Stärke:
8
Material:
Edelstahl
für Schrauben:
M12
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
14 mm
Norm:
7989
Weitere Suchbegriffe: din 7989, 7989-12-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1469*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3516*
€ 2,7984
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3189*
€ 0,37949
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2557*
€ 0,30428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2069*
€ 0,24621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1909*
€ 0,22717
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1839*
€ 0,21884
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.