Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form A, 4 (4x7,6x0,9), aufgebogen, Federstahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form A, 4 (4x7,6x0,9), aufgebogen, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 127 Federringe Form A, 4 (4x7,6x0,9), aufgebogen, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 127 Federringe Form A, 4 (4x7,6x0,9), aufgebogen, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 127 Federringe Form A, 4 (4x7,6x0,9), aufgebogen, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 127 Federringe Form A, 4 (4x7,6x0,9), aufgebogen, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 127 Federringe Form A, 4 (4x7,6x0,9), aufgebogen, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 127 Federringe Form A, 4 (4x7,6x0,9), aufgebogen, Federstahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3540
EAN/GTIN:
     4055912334312
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Antriebsgröße:
0,9
s:
0,9
d2:
7,6
d1:
4,1
d:
4 mm
b:
1,5
Nennmaß:
4
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,9 mm
Außendurchmesser:
7,6 mm
Innendurchmesser:
4 mm
Norm:
127
Weitere Suchbegriffe: din 127, 127-4-Federstahl aufgebogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00387*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46374*
€ 1,74185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20332*
€ 1,43195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02343*
€ 0,02788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01119*
€ 0,01332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00938*
€ 0,01116
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00542*
€ 0,00645
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00387*
€ 0,00461
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.