Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 14 x 30 x 1,5, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 14 x 30 x 1,5, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 14 x 30 x 1,5, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 14 x 30 x 1,5, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 14 x 30 x 1,5, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 14 x 30 x 1,5, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-35316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35316
EAN/GTIN:
     4055248082406
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 14x30x1,5 8.8, blank Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
b=l>200 mm:
53
b=l 125-200 mm:
40
b=l<125 mm:
34
k:
8,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
22
d:
14
l:
30
b:
34
a:
6
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1,5
Länge:
30 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
961
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2908*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3512*
€ 5,17793
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5588*
€ 0,66497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3508*
€ 0,41745
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2908*
€ 0,34605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.