Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 18 x 100 x 1,5, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 18 x 100 x 1,5, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 18 x 100 x 1,5, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 18 x 100 x 1,5, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 18 x 100 x 1,5, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 18 x 100 x 1,5, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-35314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35314
EAN/GTIN:
     4055248082390
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 18x100x1,5 8.8, blank Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
k:
11,5
a:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
61
b=l 125-200 mm:
48
b=l<125 mm:
42
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
27
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
27
d:
18
l:
100
b:
42
Gewindesteigung (fein):
1,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
100 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
961
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2023*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4324*
€ 5,27456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0224*
€ 4,78666
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,2669*
€ 2,69761
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2569*
€ 2,68571
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,9061*
€ 2,26826
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8461*
€ 2,19686
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,5323*
€ 1,82344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5023*
€ 1,78774
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2023*
€ 1,43074
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.