Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 10 x 110 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 110 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 110 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 110 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 110 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-35029
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35029
EAN/GTIN:
     4055248081850
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 10x110 Stahl, galv. verzinkt farblos Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Nennlänge:
110 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Kopfhöhe:
7 mm
Gewindelänge:
66 mm
Eckmaß:
18,72 mm
Verpackungseinheit:
50
Gewindedurchmesser:
10 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antriebsgröße:
17
Spitze:
Standard-Holz
Gewinde:
M 10
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antrieb:
Außensechskant
Vollgewinde:
Nein
DIN:
571
Werkstoffart:
Stahl
S:
17
D:
10
L:
110 mm
b:
≥66
k:
7
Kopfform:
Außensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9599*
€ 2,33228
pro Stück
ab 13 Stück
€ 0,5533*
€ 0,65843
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.