Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 6, Stahl blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 6, Stahl blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 6, Stahl blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 6, Stahl blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 6, Stahl blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-35013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35013
EAN/GTIN:
     4057221976252
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 m 6 edelstahl
DIN 1587 6 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank Sechskant-Hutmuttern, hohe Form
Weitere Informationen:
Hutdurchmesser:
9,5
Antriebsgröße:
10
s:
10
t:
7,71
d:
6
h:
12
dk:
9,5
Einschraubtiefe:
7,71
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
12
Durchmesser:
6 mm
Norm:
1587
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, 1587-6-6 / 6 Au (Stahl - gedreht)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0288*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8924*
€ 2,25196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5716*
€ 1,8702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.