Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 126 Scheiben, 39x66x5 mm, gestanzt, ohne Fase, Stahl galvanisch verzinkt, 100 HV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 126 Scheiben, 39x66x5 mm, gestanzt, ohne Fase, Stahl galvanisch verzinkt, 100 HV
DIN 126 Scheiben, 39x66x5 mm, gestanzt, ohne Fase, Stahl galvanisch verzinkt, 100 HV
DIN 126 Scheiben, 39x66x5 mm, gestanzt, ohne Fase, Stahl galvanisch verzinkt, 100 HV
Artikel-Nr.:
     5417F-3486
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3486
EAN/GTIN:
     4057222623643
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, gestanzt - Abmessung: 39 x 66 x5
Weitere Informationen:
Festigkeit:
100 HV
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
5
d2:
66
d1:
39
d:
36 mm
s:
5
für Schrauben:
M36
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
5 mm
Außendurchmesser:
66 mm
Innendurchmesser:
39 mm
Norm:
126
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3951* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,15*
€ 79,9085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,88*
€ 76,0172
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,77*
€ 71,1263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,49*
€ 68,4131
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,00*
€ 66,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,46*
€ 55,2874
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,51*
€ 47,0169
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.