Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 5x16mm Stahl 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 5x16mm Stahl 4.8 verzinkt
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 5x16mm Stahl 4.8 verzinkt
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 5x16mm Stahl 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-34816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34816
EAN/GTIN:
     4055248081287
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 5x16 4.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Schlitz 4.8
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1,2
Gewindelänge min.:
38
Gewinde:
M 5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
N:
1,2
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
8,5
d:
5
l:
16 mm
Kopfhöhe:
3,3 mm
Kopfdurchmesser:
8,5 mm
Ausführung:
Zollgewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0281*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3412*
€ 2,78603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9473*
€ 2,31729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.