Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 126 Scheiben, 11x20x2 mm, gestanzt, ohne Fase, Stahl galvanisch verzinkt, 100 HV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 126 Scheiben, 11x20x2 mm, gestanzt, ohne Fase, Stahl galvanisch verzinkt, 100 HV
DIN 126 Scheiben, 11x20x2 mm, gestanzt, ohne Fase, Stahl galvanisch verzinkt, 100 HV
DIN 126 Scheiben, 11x20x2 mm, gestanzt, ohne Fase, Stahl galvanisch verzinkt, 100 HV
Artikel-Nr.:
     5417F-3475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3475
EAN/GTIN:
     4055248005801
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, gestanzt - Abmessung: 11 x 20 x2
Weitere Informationen:
Festigkeit:
100 HV
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
2
d2:
20
d1:
11
d:
10 mm
s:
2
für Schrauben:
M10
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
11 mm
Norm:
126
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,51*
€ 68,4369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,09*
€ 64,3671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,21*
€ 59,7499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,30*
€ 56,287
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,44*
€ 55,2636
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,82*
€ 43,8158
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,60*
€ 37,604
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.