Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form B, 5,3 (5,3x10x1) Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form B, 5,3 (5,3x10x1) Stahl galvanisch verzinkt
DIN 125 Scheiben, Form B, 5,3 (5,3x10x1) Stahl galvanisch verzinkt
DIN 125 Scheiben, Form B, 5,3 (5,3x10x1) Stahl galvanisch verzinkt
DIN 125 Scheiben, Form B, 5,3 (5,3x10x1) Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-3444
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3444
EAN/GTIN:
     4055248005665
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B galvanisch verzinkt Scheiben, mit Fase (gestanzt) - Abmessung: 5,3 x 10 x1
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1
Werkstoff:
Stahl
d2:
10
d1:
5,3
d:
5 mm
s:
1
für Schrauben:
M5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Form:
B
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
5,3 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0091*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01509*
€ 0,01796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01508*
€ 0,01795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01506*
€ 0,01792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01354*
€ 0,01611
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0091*
€ 0,01083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.