Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Atlas-Holzverbinder HF 135 (VPE 1 Stück, es werden 2 Stück benötigt für die Montage)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec Atlas-Holzverbinder HF 135 (VPE 1 Stück, es werden 2 Stück benötigt für die Montage)
Eurotec Atlas-Holzverbinder HF 135 (VPE 1 Stück, es werden 2 Stück benötigt für die Montage)
Eurotec Atlas-Holzverbinder HF 135 (VPE 1 Stück, es werden 2 Stück benötigt für die Montage)
Eurotec Atlas-Holzverbinder HF 135 (VPE 1 Stück, es werden 2 Stück benötigt für die Montage)
Eurotec Atlas-Holzverbinder HF 135 (VPE 1 Stück, es werden 2 Stück benötigt für die Montage)
Eurotec Atlas-Holzverbinder HF 135 (VPE 1 Stück, es werden 2 Stück benötigt für die Montage)
Artikel-Nr.:
     5417F-342093
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     30076
EAN/GTIN:
     4250207462453
Suchbegriffe:
Eurotec
Atlas-Holzverbinder
HF
135
Atlas-Holzverbinder HF 135
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Querlast in F2/F4 Richtung:
15 kN
Abmessungen Fixierschraube:
4,8 x 120 mm
Vollgewindeschrauben enthalten:
22 Stück
Hersteller:
Eurotec
Breite:
50
Stärke:
12 mm
Länge:
135
Werkstoff:
Aluminium
Abmessungen Schrauben:
5 x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: (VPE, 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 15,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,59*
€ 48,3021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,60*
€ 45,934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,49*
€ 44,6131
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,95*
€ 43,9705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,94*
€ 36,8186
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.