Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 50 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 50 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 50 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 50 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 50 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 50 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 50 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 50 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-34208
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     34208
EAN/GTIN:
     4028203359684
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
l:
50 mm
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
17
d:
10
a:
4,5
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1007*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6044*
€ 3,09924
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2179*
€ 0,2593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1619*
€ 0,19266
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.