Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form B, 40 (40x72x6) Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form B, 40 (40x72x6) Stahl blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 40 (40x72x6) Stahl blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 40 (40x72x6) Stahl blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 40 (40x72x6) Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-3418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3418
EAN/GTIN:
     4055248005481
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B Scheiben, mit Fase (gestanzt) - Abmessung: 40 x 72 x6
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
6
d2:
72
d1:
40
d:
40
s:
6
für Schrauben:
M 40
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Form:
B
Dicke/Stärke:
6 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8122*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3222*
€ 1,57342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1722*
€ 1,39492
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0822*
€ 1,28782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0522*
€ 1,25212
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0122*
€ 1,20452
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8122*
€ 0,96652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.