Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 150 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 150 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 150 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 150 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 150 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 150 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 150 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 150 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-34170
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     34170
EAN/GTIN:
     4028203352081
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 12x150 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
114
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
19
d:
12
l:
150 mm
b:
36
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
b=l>200 mm:
49
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
150 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,687*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1395*
€ 8,49601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,4795*
€ 7,71061
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,082*
€ 1,28758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,062*
€ 1,26378
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,022*
€ 1,21618
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,847*
€ 1,00793
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,687*
€ 0,81753
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.